Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CombiController V50 1+1 im Gehäuse 280V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CombiController V50 1+1 im Gehäuse 280V
CombiController V50 1+1 im Gehäuse 280V
CombiController V50 1+1 im Gehäuse 280V
Artikel-Nr.:
     C5551-5093594
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5093594
EAN/GTIN:
     4012196423217
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
überspannungsableiter 12,5 ka 1 pol...
blitzstromableiter typ 1
Blitzstrom- Kombiableiter Typ 1+2 nach DIN EN 61643-11 • Zum Blitzschutzpotentialausgleich nach VDE 0185-305 (IEC 62305) • Kompletteinheit, vormontiert und anschlussfertig im Polycarbonat Gehäuse (IP66) • Blitzstromableitvermögen 12,5 kA (10/350) pro Pol und bis zu 50kA (10/350) gesamt Anwendung: Blitzschutz-Potentialausgleich für Gebäude der Klasse III und IV. Bei Gefahr von Kondenswasserbildung durch Wind, Eis, Temperatur oder Sonne sind ggf. zusätzliche Maßnahmen erforderlich!
Weitere Informationen:
Netzform TN:
ja
Netzform TN-C-S:
ja
Netzform TN-S:
ja
Netzform TT:
ja
Nennableitstoßstrom (8/20):
30 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
50 kA
Nennspannung AC:
230 V
Höchste Dauerspannung AC:
280 V
Höchste Dauerspannung DC:
350 V
Schutzpegel:
1.3 kV
Schutzpegel L-N:
1.3 kV
Integrierte Vorsicherung:
nein
Montageart:
im Gehäuse
Baugröße:
sonstige
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
35 mm²
Signalisierung am Gerät:
optisch
Schutzart (IP):
IP66
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter obo, Systemlösung, AC Anwendungen, CombiController, Kombiabeiter, Kombi-Ableiter, Überspannungsschutz, Überspannungsschutzgerät, Schutzmodul
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,60*
€ 200,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,15*
€ 196,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,16*
€ 189,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,22*
€ 185,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,89*
€ 167,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.