Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgerät für Hochfrequenzleitungen 70V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzgerät für Hochfrequenzleitungen 70V
Schutzgerät für Hochfrequenzleitungen 70V
Artikel-Nr.:
     C5551-5093998
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5093998
EAN/GTIN:
     4012196463831
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter obo
blitzstromableiter
Koaxiale Datenleitungschutzgeräte für Sende- und Empfangstechnik • mit N-Connector männlich/weiblich • Hohe Impulsstrombelastbarkeit: 2,5 kA (10/350) • Einfache Montage (Zwischenstecker), m = Stecker, w = Buchse • geringer Schutzpegel bei hoher Strombelastung • Optimales Übertragungsverhalten: - geringes Reflektionsverhalten - bandbreitenoptimiert für sichere Übertragung bis 6 GHz • Verfügbar in 50-Ω-Technik Anwendung: Bspw. SAT-TV C-Band, WiMAX, WLAN-Anwendungen, DVB-T2
Weitere Informationen:
Höchste Dauerspannung AC:
50 V
Höchste Dauerspannung DC:
70 V
Schutzpegel Ader/Ader:
750 V
Schutzpegel Ader/Erde:
750 V
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Datenleitungsschutz, Datenleitungsüberspannungsschutz, Feinschutz, Fernmeldeüberspannungsschutz, ISDN-Überspannungsschutz, Mobilfunküberspannungsschutz, MSR Überspannungsschutz, Signalschutz, Telefonschutz, Überspannungsschutzmodul
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,94*
€ 143,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,17*
€ 143,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,28*
€ 133,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,07*
€ 132,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,76*
€ 115,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.