Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SurgeController V20 dreipolig für PV-Anlagen 600V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SurgeController V20 dreipolig für PV-Anlagen 600V DC
SurgeController V20 dreipolig für PV-Anlagen 600V DC
Artikel-Nr.:
     C5551-5094605
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5094605
EAN/GTIN:
     4012195708872
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
blitzstromableiter obo
V20 Überspannungsableiter Typ 2 für PV-Anlagen • Kompletteinheit aus steckbarem Varistor-Ableiter mit Abtrennvorrichtung • Fehlerresistente Y-Schaltung nach VDE 0100-712 (EN 50539-12) • Überspannungsschutz-Potentialausgleich nach VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44) • Ableitvermögen bis 40 kA (8/20) pro Pol • niedriger DC-Schutzpegel: < 2,6 kV (Uoc max = 600V DC) • Ableiter, steckbar mit thermo-dynamischer Abtrennvorrichtung und optischer Funktionsanzeige • Gekapselte Zinkoxid-Varistor-Ableiter zum Einsatz in Verteilergehäusen Anwendung: PV-Anlagen ohne oder mit getrennter Blitzschutzanlage
Weitere Informationen:
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Höchste Dauerspannung DC:
600 V
Schutzpegel:
2.6 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
3 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, überspannungsableiter 20ka, Photovoltaik, Überspannungsschutzgerät, Überspannungsschutz, Geräteschutz, Wechselrichter, PV-Ableiter, Kompletteinheit, Komplettblock, Fotovoltaik
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,26*
€ 131,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,06*
€ 127,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,87*
€ 114,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,72*
€ 110,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,59*
€ 99,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.