Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SurgeController V20 zweipolig mit NPE 280V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SurgeController V20 zweipolig mit NPE 280V
SurgeController V20 zweipolig mit NPE 280V
Artikel-Nr.:
     C5551-5095252
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5095252
EAN/GTIN:
     4012196161324
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
blitzstromableiter obo
Überspannungsableiter Typ 2 • Zum Überspannungsschutz-Potentialausgleich nach VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44) • Ableitvermögen bis 40 kA (8/20) pro Pol durch hochleistungsfähige Varistoren • Modularer steckbarer Ableiter mit Abtrennvorrichtung und optischer Statusanzeige • Rastfunktion mit Vibrationsschutz und Spannungskodierung • Kunststoff nach UL 94 V-0 • Die FS Varianten besitzen einen potentialfreien Wechslerkontakt zur Fernsignalisierung Anwendung: Potentialausgleich in Haupt- und Unterverteilungen.
Weitere Informationen:
Netzform TN:
ja
Netzform TN-C-S:
ja
Netzform TN-S:
ja
Netzform TT:
ja
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Nennspannung AC:
230 V
Höchste Dauerspannung AC:
280 V
Schutzpegel:
1.3 kV
Schutzpegel L-N:
1.3 kV
Integrierte Vorsicherung:
nein
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
3 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
35 mm²
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, überspannungsableiter 40ka, SurgeController, Überspannungs-Ableiter, Überspannungsschutz, Überspannungsschutzgerät, Schutzmodul
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,89*
€ 130,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,44*
€ 129,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,37*
€ 121,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,59*
€ 118,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,01*
€ 107,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.