Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzstromableiter zwischen N gegen PE 255V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blitzstromableiter zwischen N gegen PE 255V
Blitzstromableiter zwischen N gegen PE 255V
Artikel-Nr.:
     C5551-5095603
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5095603
EAN/GTIN:
     4012195919391
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter obo
blitzstromableiter
Steckbare Summen-Funkenstrecke zum Einsatz zwischen Neutralleiter (N) und Schutzleiter (PE). Geeignet zum Einsatz in Kombination mit: • CombiController Typ V 25-B+C • SurgeController Typ V 20-C • SurgeController Typ V 10-C
Weitere Informationen:
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
25 kA
Höchste Dauerspannung AC:
255 V
Nennspannung AC:
230 V
Schutzpegel:
1.2 kV
Folgestromlöschfähigkeit:
0.1 kA
Montageart:
auf Basiselement
Baugröße:
1 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Signalisierung am Gerät:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: überspannungsableiter 1phasig, Kombi-Ableiter
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OBO BETTERMANN
5095600
ab € 32,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.