Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoordinatedLightningController Set Typ 1 Ableiter im Gehäuse 255V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoordinatedLightningController Set Typ 1 Ableiter im Gehäuse 255V
CoordinatedLightningController Set Typ 1 Ableiter im Gehäuse 255V
Artikel-Nr.:
     C5551-5096874
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5096874
EAN/GTIN:
     4012195362029
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter obo
blitzstromableiter
Kombiableiter vorinstalliert im IP65-Gehäuse zum Einsatz in TN-C-Netzen. VG...: Kombiableiter-Systemlösung Typ 1+2 nach EN 61643-11. • LightningController MCD 50-B montiert im Isolierstoffgehäuse IP65, Gehäuse plombierbar • Impulsstrom 150 kA (10/350 µs) / 50 kA (10/350) pro Pol, BET-geprüft • Schutzpegel < 1,7 kV • Gekapselte, nicht ausblasende Funkenstrecken • Geeignet für TN-C-Netz-Systeme Anwendung: Industrieanlagen und Gebäude mit äußerem Blitzschutz der Klassen I bis IV.
Weitere Informationen:
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
ja
Netzform TN-C:
ja
Netzform TN-C-S:
nein
Netzform TN-S:
nein
Netzform TT:
nein
Netzform sonstige:
nein
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
50 kA
Nennableitstoßstrom (8/20):
50 kA
Höchste Dauerspannung AC:
255 V
Nennspannung AC:
230 V
Schutzpegel:
1.7 kV
Schutzpegel L-N:
1.7 kV
Montageart:
vormontiert im Gehäuse
Baugröße:
6 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
50 mm²
Ausblasend:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Prüfklasse Typ 1:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Weitere Suchbegriffe: Energietechnik, Funkenstrecke, Funkenstreckenoberteil, Grobschutz, Blitzschutz, Ableiter, Kombi-Ableiter, Oberteil, LightningController
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 340,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,90*
€ 461,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,90*
€ 458,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,08*
€ 446,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,55*
€ 436,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,83*
€ 405,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.