Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LightningController Rail dreipolig mit NPE+FS 255V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LightningController Rail dreipolig mit NPE+FS 255V
LightningController Rail dreipolig mit NPE+FS 255V
LightningController Rail dreipolig mit NPE+FS 255V
Artikel-Nr.:
     C5551-5096977
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5096977
EAN/GTIN:
     4012196608799
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
blitzstromableiter typ 1
Kombiableiter Typ 1+2 zur Montage auf 40-mm-Sammelschienen, für TN-S- und TT-Systeme • Schutzpegel ≤1,5 kV zum Schutz der Endgeräte • Blitzschutzpotentialausgleich nach VDE 0185-305 (IEC 62305) • Blitzstromableitvermögen bis 50 kA (10/350) 3+NPE • Erfüllt die Anforderungen der VDE 0100-534 (IEC 60364-5-53) • Folgestromlöschend bis 50 kA und max. Vorsicherung bis 160 A gL/gG • Funkenstrecken zum Einsatz im Vorzählerbereich gemäß der VDE-AR-N 4100 • Mit potentialfreiem Wechslerkontakt zur Fernsignalisierung Anwendung: Gebäude mit Blitzschutz oder Freileitungseinspeisung.
Weitere Informationen:
Netzform TN:
ja
Netzform TN-C-S:
ja
Netzform TN-S:
ja
Netzform TT:
ja
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
12.5 kA
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Höchste Dauerspannung AC:
255 V
Nennspannung AC:
230 V
Schutzpegel:
1.5 kV
Schutzpegel L-N:
1.5 kV
Folgestromlöschfähigkeit:
0.1 kA
Montageart:
Sammelschiene
Baugröße:
sonstige
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
35 mm²
Signalisierung am Gerät:
optisch
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter obo, blitzstromableiter, Sammelschienenableiter, Kombiableiter, Überspannungsschutz, Überspannungsschutzgerät, Schutzmodul, LightningController
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 286,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,74*
€ 390,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,27*
€ 388,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,90*
€ 375,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,94*
€ 370,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,31*
€ 340,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
5096900
ab € 31,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.