Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CombiController V25 dreipolig für PV-Anlagen + FS 900V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CombiController V25 dreipolig für PV-Anlagen + FS 900V DC
CombiController V25 dreipolig für PV-Anlagen + FS 900V DC
Artikel-Nr.:
     C5551-5097448
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5097448
EAN/GTIN:
     4012195709121
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
blitzstromableiter obo
V25 Kombiableiter Typ 1+2 für PV-Anlagen mit FS-Kontakt als potentialfreier Wechsler • Kompletteinheit aus steckbarem Varistor-Ableiter mit Abtrennvorrichtung • Fehlerresistente Y-Schaltung nach VDE 0100-712 (EN 50539-12) • Überspannungsschutz-Potentialausgleich nach VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44) • Ableitvermögen bis 7 kA (10/350) und 50 kA (8/20) pro Pol • niedriger DC-Schutzpegel: < 3,0 KV und Uoc max = 900V DC • mit optischer Funktionsanzeige zum Einsatz in Verteilergehäusen Anwendung: PV-Anlagen mit Blitzschutzanlage
Weitere Informationen:
Netzform DC:
ja
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
nein
Netzform TN-C:
nein
Netzform TN-C-S:
nein
Netzform TN-S:
nein
Netzform TT:
nein
Netzform sonstige:
nein
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
7 kA
Höchste Dauerspannung DC:
900 V
Schutzpegel:
3.0 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
4 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Signalisierung am Gerät:
optisch
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, Photovoltaik, Überspannungsschutzgerät, Überspannungsschutz, Geräteschutz, Wechselrichter, PV-Ableiter, Kompletteinheit, Komplettblock, Fotovoltaik
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,30*
€ 283,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,13*
€ 282,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,61*
€ 263,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,23*
€ 257,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,17*
€ 235,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.