Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzbarriere für AC und DC 230V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blitzbarriere für AC und DC 230V AC
Blitzbarriere für AC und DC 230V AC
Artikel-Nr.:
     C5551-5097650
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5097650
EAN/GTIN:
     4012195578161
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
blitzstromableiter obo
Überspannungsschutz / Netzfeinschutz Typ 3 nach EN 61643-11 • Geeignet für Gleich- und Wechselspannungs-Systeme • Mit optischer Funktionsanzeige • Mit montagefreundlichen, schraublosen Anschlussklemmen • Im platzsparenden 17,5 mm Rastermaß • Y-Schaltung Anwendung: Universeller Einsatz auf 35 mm-Hutprofilschiene in handelsüblichen Verteilergehäuse.
Weitere Informationen:
Nennspannung AC:
230 V
Höchste Dauerspannung AC:
255 V
Höchste Dauerspannung DC:
350 V
Schutzpegel:
1.4 kV
Schutzpegel L-N:
1.0 kV
Polzahl:
3
Montageart:
Hutschiene TH35
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
2.5 mm²
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 3:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, blitzstromableiter 3polig, Datenleitungsschutz, Datenleitungsüberspannungsschutz, Feinschutz, Fernmelde-Überspannungsschutz, ISDN-Überspannungsschutz, Mobilfunk-Überspannungsschutz, MSR-Schutz, Signalschutz, Telefonschutz, Überspannungsschutzmodul
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.