Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzbarriere mit Fernsignalisierung 24V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blitzbarriere mit Fernsignalisierung 24V AC
Blitzbarriere mit Fernsignalisierung 24V AC
Artikel-Nr.:
     C5551-5097820
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5097820
EAN/GTIN:
     4012195578185
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
überspannungsbegrenzer 24v dc
Überspannungsschutz / Netzfeinschutz Typ 3 nach EN 61643-11 mit Fernsignalisierung • mit Fernsignalisierung: potentialfreier Wechslerkontakt • Geeignet für Gleich- und Wechselspannungs-Systeme • Mit optischer Funktionsanzeige • Mit montagefreundlichen, schraublosen Anschlussklemmen • Im platzsparenden 17,5 mm Rastermaß • Y-Schaltung Anwendung: Universeller Einsatz auf 35 mm-Hutprofilschiene in handelsüblichen Verteilergehäuse.
Weitere Informationen:
Nennspannung AC:
24 V
Höchste Dauerspannung AC:
34 V
Höchste Dauerspannung DC:
46 V
Schutzpegel:
0.13 kV
Schutzpegel L-N:
1000 kV
Polzahl:
3
Montageart:
Hutschiene TH35
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
2.5 mm²
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 3:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter obo, blitzstromableiter, Datenleitungsschutz, Datenleitungsüberspannungsschutz, Feinschutz, Fernmelde-Überspannungsschutz, ISDN-Überspannungsschutz, Mobilfunk-Überspannungsschutz, MSR-Schutz, Signalschutz, Telefonschutz, Überspannungsschutzmodul
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,75*
€ 72,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,68*
€ 71,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.