| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5551-5097976 Herst.-Nr.: 5097976 EAN/GTIN: 4012195578277 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TKS-B: Überspannungsschutz, für den Einsatz in Mess-, Steuer- und Regelungstechnik, sowie Telekommunikationssystemen • Basisschutz für den Blitzschutzpotentialausgleich • Hohes Impulsableitvermögen 6 kA (10/350) • Mit montagefreundlichen, schraublosen Anschlussklemmen • Im platzsparenden 17,5 mm Rastermaß Anwendung: Universeller Einsatz auf 35 mm-Hutprofilschiene in jedem handelsüblichen Verteilergehäuse. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Höchste Dauerspannung AC: | 120 V | Höchste Dauerspannung DC: | 170 V | Schutzpegel Ader/Ader: | 950 V | Schutzpegel Ader/Erde: | 600 V | Schutzart (IP): | IP20 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, blitzstromableiter typ 3, Datenleitungsschutz, Datenleitungsüberspannungsschutz, Feinschutz, Fernmelde-Überspannungsschutz, ISDN-Überspannungsschutz, Mobilfunk-Überspannungsschutz, MSR-Schutz, Signalschutz, Telefonschutz, Überspannungsschutzmodul |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |