Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzbarriere für Ex-Schutz Anwendungen 5V blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blitzbarriere für Ex-Schutz Anwendungen 5V blau
Blitzbarriere für Ex-Schutz Anwendungen 5V blau
Blitzbarriere für Ex-Schutz Anwendungen 5V blau
Artikel-Nr.:
     C5551-5098412
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5098412
EAN/GTIN:
     4012195848516
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
blitzstromableiter obo
Blitzbarriere für eigensichere Messkreise • Schutzgerät für mehradrige Systeme • direkte Schirmerdung und mit schraublosen Anschlussklemmen • platzsparende Breite von nur 8,7 mm • hoher Frequenzbereich von 0-100 MHz • ATEX Zulassung: II 2(1)G Ex ia [ia Ga] IIC T4 Gb (BVS 11 ATEX E 131 X) • UL gelistet (4UM2) Anwendung: Universeller Einsatz auf 35-mm-Hutprofilschiene in jedem handelsüblichen Verteilergehäuse.
Weitere Informationen:
Höchste Dauerspannung AC:
7 V
Höchste Dauerspannung DC:
10 V
Schutzpegel Ader/Ader:
35 V
Schutzpegel Ader/Erde:
800 V
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, blitzstromableiter typ 3, Datenleitungsschutz, Feinschutz, Fernmelde-Überspannungsschutz, ISDN-Überspannungsschutz, Mobilfunk-Überspannungsschutz, MSR-Schutz, Signalschutz, Telefonschutz, Überspannungsschutzmodul
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,23*
€ 119,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,77*
€ 116,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,42*
€ 109,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,65*
€ 106,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,27*
€ 95,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
5098470
ab € 3,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.