Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzbarriere für hohe Nennströme 5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blitzbarriere für hohe Nennströme 5V
Blitzbarriere für hohe Nennströme 5V
Blitzbarriere für hohe Nennströme 5V
Artikel-Nr.:
     C5551-5098413
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5098413
EAN/GTIN:
     4012195625124
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
blitzstromableiter obo
Blitzbarriere mit Testfunktion; Ausführung 5V • Nennlaststrom 10 A • Schutzgerät für mehradrige Systeme • direkte Schirmerdung und mit schraublosen Anschlussklemmen • platzsparende Breite von nur 8,7 mm • Schutzbeschaltung prüfbar mit Life Control • hohe Bandbreite bis 100 MHz • UL gelistet (4DG1) Anwendung: Universeller Einsatz auf 35-mm-Hutprofilschiene in jedem handelsüblichen Verteilergehäuse.
Weitere Informationen:
Höchste Dauerspannung AC:
7 V
Höchste Dauerspannung DC:
10 V
Schutzpegel Ader/Ader:
45 V
Schutzpegel Ader/Erde:
800 V
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, blitzstromableiter typ 3, Datenleitungsschutz, Datenleitungsüberspannungsschutz, Feinschutz, Fernmelde-Überspannungsschutz, ISDN-Überspannungsschutz, Mobilfunk-Überspannungsschutz, MSR-Schutz, Signalschutz, Telefonschutz, Überspannungsschutzmodul
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,99*
€ 92,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,26*
€ 89,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,78*
€ 79,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,92*
€ 76,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,64*
€ 67,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.