Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzbarriere 4-polig mit Testfunktion 48V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blitzbarriere 4-polig mit Testfunktion 48V
Blitzbarriere 4-polig mit Testfunktion 48V
Artikel-Nr.:
     C5551-5098450
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5098450
EAN/GTIN:
     4012195406914
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
blitzstromableiter obo
Blitzbarriere mit Testfunktion; Ausführung 48V • Nennlaststrom 0,58 A • Schutzgerät für mehradrige Systeme • direkte Schirmerdung und mit schraublosen Anschlussklemmen • platzsparende Breite von nur 8,7 mm • Schutzbeschaltung prüfbar mit Life Control • hohe Bandbreite bis 100 MHz • UL gelistet (4DG1) Anwendung: Universeller Einsatz auf 35-mm-Hutprofilschiene in jedem handelsüblichen Verteilergehäuse.
Weitere Informationen:
Höchste Dauerspannung AC:
41 V
Höchste Dauerspannung DC:
58 V
Schutzpegel Ader/Ader:
95 V
Schutzpegel Ader/Erde:
800 V
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, blitzstromableiter typ 3, Datenleitungsschutz, Datenleitungsüberspannungsschutz, Feinschutz, Fernmelde-Überspannungsschutz, ISDN-Überspannungsschutz, Mobilfunk-Überspannungsschutz, MSR-Schutz, Signalschutz, Telefonschutz, Überspannungsschutzmodul
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,77*
€ 90,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,29*
€ 88,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,73*
€ 81,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,42*
€ 80,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,03*
€ 71,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
5098470
ab € 4,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.