Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SurgeController V20 Oberteil 280V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SurgeController V20 Oberteil 280V
SurgeController V20 Oberteil 280V
SurgeController V20 Oberteil 280V
Artikel-Nr.:
     C5551-5099609
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5099609
EAN/GTIN:
     4012195396918
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter obo
blitzstromableiter typ 2
Oberteil - Typ 2 Überspannungsableiter • Steckbares Oberteil, Oberteil ohne Werkzeug vom Unterteil zu trennen • Inkl. thermischer Abtrennvorrichtung und optischer Defektanzeige • Hohe Stromleitfähigkeit bei langer Lebensdauer
Weitere Informationen:
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Nennspannung AC:
230 V
Höchste Dauerspannung AC:
280 V
Höchste Dauerspannung DC:
350 V
Schutzpegel:
1.3 kV
Integrierte Vorsicherung:
nein
Montageart:
auf Basiselement
Baugröße:
1 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, SurgeController, Überspannungs-Ableiter, Überspannungsschutz, Überspannungsschutzgerät, Schutzmodul
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.