Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Befestigungsmaterial
>
Schellen
>
Rohrschellen
>
Spanndrahtschellen
>
Artikel
Drahtseilklemme 8mm Stahl galvanisch verzinkt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5551-5302080
Hersteller:
OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
5302080
EAN/GTIN:
4012195414735
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 741
DIN 741 Drahtseilklemme
Drahtseilklemme DIN 741
Drahtseilklemmen
Drahtseilklemme 8mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
nicht isoliert
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 5551
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Seilklemmen
,
Spanndrahtschellen
,
obo spanndrahtschelle
,
din 741
,
drahtseilklemmen 8mm
,
Draht
,
Seil
,
Spanndraht
,
Spannseil
,
Stahldraht
,
Stahldraht-Spannseil
,
Stahlseil
,
Klemme
,
Drahtseilklemme
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,04443*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,9992*
€ 2,37905
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,48443*
€ 1,76647
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,44443*
€ 1,71887
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37443*
€ 1,63557
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30443*
€ 1,55227
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,04443*
€ 1,24287
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Drahtseilklemme 10mm Stahl galvanisch verzinkt
OBO BETTERMANN
5302102
ab € 15,0899*
Ähnlich
Drahtseilklemme 3mm Stahl galvanisch verzinkt
OBO BETTERMANN
5302021
ab € 0,58685*
Ähnlich
Drahtseilklemme 5mm Stahl galvanisch verzinkt
OBO BETTERMANN
5302056
ab € 0,63983*
Ähnlich
Drahtseilklemme 6mm Stahl galvanisch verzinkt
OBO BETTERMANN
5302064
ab € 0,767*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen