Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtseilklemme 10mm Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drahtseilklemme 10mm Stahl galvanisch verzinkt
Drahtseilklemme 10mm Stahl galvanisch verzinkt
Drahtseilklemme 10mm Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-5302102
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5302102
EAN/GTIN:
     4012195414797
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 741
DIN 741 Drahtseilklemme
Drahtseilklemme DIN 741
Drahtseilklemmen
Drahtseilklemme 10mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
nicht isoliert
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Seilklemmen, Spanndrahtschellen, obo spanndrahtschelle, din 741, Draht, Seil, Spanndraht, Spannseil, Stahldraht, Stahldraht-Spannseil, Stahlseil, Klemme, Drahtseilklemme
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,0599*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,50599* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,8099*
€ 24,76378
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,3599*
€ 24,22828
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,6599*
€ 23,39528
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,7299*
€ 22,28858
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,9899*
€ 21,40798
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,0599*
€ 17,92128
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5302021
ab € 0,58685*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5302056
ab € 0,63983*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5302064
ab € 0,48*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5302080
ab € 1,05443*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.