Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Stahldraht-Spannseil mit Hanfseele 4mm Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stahldraht-Spannseil mit Hanfseele 4mm Stahl galvanisch verzinkt
Stahldraht-Spannseil mit Hanfseele 4mm Stahl galvanisch verzinkt
Stahldraht-Spannseil mit Hanfseele 4mm Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-5303214
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5303214
EAN/GTIN:
     4012195415039
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
drahtseil
Stahldraht-Spannseil in verzinkter Ausführung mit Fasereinlage (Hanfseele). Seil Ø 2 - 6 mm: Rundlitzenseil 6 x 7 nach DIN 3055. Seil Ø 8 - 10 mm: Rundlitzenseil 6 x19 nach DIN 3060. Mindestbruchkraft 1770 N/mm².
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
4 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Bruchlast:
9410 N
Weitere Suchbegriffe: Draht, Seil, Spanndraht, Spannseil, Stahldraht, Stahldraht-Spannseil
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,9525*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 2,27905* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 138,9425*
€ 165,34158
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 136,7625*
€ 162,74738
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 130,3025*
€ 155,05998
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 123,5925*
€ 147,07508
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 113,9525*
€ 135,60348
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5303265
ab € 374,1795*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5303206
ab € 67,4535*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5303222
ab € 172,2915*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5303230
ab € 223,175*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5303257
ab € 315,558*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.