Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regenrohrschelle 100mm Stahl bandverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regenrohrschelle 100mm Stahl bandverzinkt
Regenrohrschelle 100mm Stahl bandverzinkt
Regenrohrschelle 100mm Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-5350107
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5350107
EAN/GTIN:
     4012195425717
Suchbegriffe:
Fallrohrschelle
Regenrohrschellen
regenrohrschellen obo
regenrohrschellen
• zum Verbinden von Leitungen und Regenrohren • in Anlehnung an DIN 48818 C • bandverzinkt (rd. 275 g/m² = 40 µm Mittelwert) • mit 1 Sechskantschraube M8 x 20 • mit 1 Sechskantmutter M8 und 1 Fächerscheibe aus rostfreiem Stahl • mit Anschlussloch Ø 11 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Anschlussloch:
11 mm
Explosionsgeschützt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Blitzschelle, Blitzschutz, Blitzschutz-Regenrohrschelle, Regenrohrschelle, Rohrschelle
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,88338*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,88338*
€ 4,62122
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,78338*
€ 4,50222
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56338*
€ 4,24042
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88338*
€ 3,43122
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5350115
ab € 47,1289*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5350123
ab € 29,9127*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5350093
ab € 44,6981*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.