Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regenrohrschelle 110mm Stahl bandverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Regenrohrschelle 110mm Stahl bandverzinkt
Regenrohrschelle 110mm Stahl bandverzinkt
Regenrohrschelle 110mm Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-5350115
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5350115
EAN/GTIN:
     4012195425779
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fallrohrschelle
Regenrohrschellen
regenrohrschellen obo
regenrohrschellen
• zum Verbinden von Leitungen und Regenrohren • in Anlehnung an DIN 48818 C • bandverzinkt (rd. 275 g/m² = 40 µm Mittelwert) • mit 1 Sechskantschraube M8 x 20 • mit 1 Sechskantmutter M8 und 1 Fächerscheibe aus rostfreiem Stahl • mit Anschlussloch Ø 11 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Anschlussloch:
11 mm
Explosionsgeschützt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Blitzschelle, Blitzschutz, Blitzschutz-Regenrohrschelle, Regenrohrschelle, Rohrschelle
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,9889*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,69889* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,2789*
€ 72,92189
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,6989*
€ 71,04169
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,6189*
€ 67,37649
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,5189*
€ 64,87749
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,3489*
€ 62,29519
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,9889*
€ 55,91679
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5350107
ab € 2,89338*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5350123
ab € 29,9727*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5350093
ab € 44,6281*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.