Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrinne GRM 35x200x3000 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gitterrinne GRM 35x200x3000 Stahl galvanisch verzinkt
Gitterrinne GRM 35x200x3000 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6000064
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6000064
EAN/GTIN:
     4012195037187
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterrinne
gitterrinne obo
gitterrinne
Gitterrinne mit angeformtem Verbinder in der Seitenhöhe 35 mm.
Weitere Informationen:
Profilform:
U-Form
Breite:
200 mm
Höhe:
35 mm
Länge:
3000 mm
Drahtdurchmesser Längsseite:
3.9 mm
Drahtdurchmesser Querseite:
3.9 mm
Nutzbarer Querschnitt:
7000 mm²
Integrierte Trennwand:
ohne
Ausführung:
integrierter Verbinder
Art des Verbinders:
Klickbefestigung
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewicht:
0.77 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Mögliche Stützabstände:
1 m | 2 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:
300 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
140 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
100 N/m
Weitere Suchbegriffe: Gitterkabelrinne, Kabelgitterrinne, Gitterrinne Steckverbindung, Kabeltrasse, Kabeltragsystem, Kabelverlegesystem
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,83001*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 10,27667* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,31*
€ 49,1589
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,64001*
€ 48,36161
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,93001*
€ 46,32671
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,60002*
€ 44,74402
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,07001*
€ 44,11331
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,83001*
€ 36,68771
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6001846
ab € 68,30001*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6016715
ab € 0,69*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6220139
ab € 31,08*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062282
ab € 0,26094*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062050
ab € 13,91001*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.