Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwere Gitterrinne SGR 55x500x3000 Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Schwere Gitterrinne SGR 55x500x3000 Stahl tauchfeuerverzinkt
Schwere Gitterrinne SGR 55x500x3000 Stahl tauchfeuerverzinkt
Schwere Gitterrinne SGR 55x500x3000 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6000515
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6000515
EAN/GTIN:
     4012196397693
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterrinne
gitterrinne obo
gitterrinne
Gitterrinne aus punktgeschweißten Stahldrähten mit der Seitenhöhe 55 mm.
Weitere Informationen:
Profilform:
U-Form
Breite:
500 mm
Höhe:
55 mm
Länge:
3000 mm
Drahtdurchmesser Längsseite:
6 mm
Drahtdurchmesser Querseite:
6 mm
Nutzbarer Querschnitt:
22000 mm²
Ausführung:
ohne Verbinder
Art des Verbinders:
geschraubt
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewicht:
4.4 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Mögliche Stützabstände:
1 m | 3 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:
2900 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
1500 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
750 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
380 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
400 N/m
Weitere Suchbegriffe: Gitterkabelrinne, Kabelgitterrinne, Kabeltrasse, Kabeltragsystem, Kabelverlegesystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,03*
  
Preis gilt ab 1.500 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 52,11*
€ 62,01
pro Meter
ab 6 Meter
€ 50,81*
€ 60,46
pro Meter
ab 15 Meter
€ 49,88*
€ 59,36
pro Meter
ab 30 Meter
€ 48,71*
€ 57,96
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 41,03*
€ 48,83
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6052668
ab € 248,09001*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6065600
ab € 0,288*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6220142
ab € 37,062*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062321
ab € 5,95*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6016573
ab € 28,082*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.