Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwere Gitterrinne SGR 55x400x3000 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Schwere Gitterrinne SGR 55x400x3000 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Schwere Gitterrinne SGR 55x400x3000 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-6000933
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6000933
EAN/GTIN:
     4012196448388
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterrinne
obo gitterrinne edelstahl
gitterrinne edelstahl
gitterrinne obo
Gitterrinne aus punktgeschweißten Stahldrähten mit der Seitenhöhe 55 mm.
Weitere Informationen:
Profilform:
U-Form
Breite:
400 mm
Höhe:
55 mm
Länge:
3000 mm
Drahtdurchmesser Längsseite:
6 mm
Drahtdurchmesser Querseite:
6 mm
Nutzbarer Querschnitt:
17500 mm²
Ausführung:
ohne Verbinder
Art des Verbinders:
geschraubt
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewicht:
3.61 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Mögliche Stützabstände:
1 m | 3 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:
2300 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
1300 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
750 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
450 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
400 N/m
Weitere Suchbegriffe: Gitterkabelrinne, Kabelgitterrinne, Kabeltrasse, Kabeltragsystem, Kabelverlegesystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,80*
  
Preis gilt ab 1.500 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 161,45*
€ 192,13
pro Meter
ab 6 Meter
€ 160,99*
€ 191,58
pro Meter
ab 15 Meter
€ 154,52*
€ 183,88
pro Meter
ab 30 Meter
€ 148,45*
€ 176,66
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 132,80*
€ 158,03
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6052837
ab € 240,56001*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6065600
ab € 0,30*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6220145
ab € 61,784*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062025
ab € 57,71001*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6016574
ab € 36,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.