Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrinne GRM 105x200x3000 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gitterrinne GRM 105x200x3000 Stahl galvanisch verzinkt
Gitterrinne GRM 105x200x3000 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6002406
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6002406
EAN/GTIN:
     4012196020515
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterrinne
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Gitterrinne mit angeformtem Verbinder in der Seitenhöhe 105 mm.
Weitere Informationen:
Profilform:
U-Form
Breite:
200 mm
Höhe:
105 mm
Länge:
3000 mm
Drahtdurchmesser Längsseite:
4.8 mm
Drahtdurchmesser Querseite:
4.8 mm
Nutzbarer Querschnitt:
17500 mm²
Integrierte Trennwand:
ohne
Ausführung:
integrierter Verbinder
Art des Verbinders:
Klickbefestigung
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewicht:
1.92 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Mögliche Stützabstände:
1 m | 3 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:
1000 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
700 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
400 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
250 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
250 N/m
Weitere Suchbegriffe: gitterrinne obo, gitterrinne, kabelrinne breite 200mm, Gitterkabelrinne, Kabelgitterrinne, Gitterrinne Steckverbindung, Kabeltrasse, Kabeltragsystem, Kabelverlegesystem
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,68001*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 15,22667* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,18*
€ 71,6142
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,98002*
€ 71,37622
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,19002*
€ 68,05612
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,35*
€ 65,8665
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,15002*
€ 65,62852
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,68001*
€ 54,35921
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6001846
ab € 68,26002*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6016715
ab € 0,69*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6220139
ab € 31,06*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062282
ab € 0,26094*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062114
ab € 17,33001*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.