Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrinne GRM 105x300x3000 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gitterrinne GRM 105x300x3000 Stahl galvanisch verzinkt
Gitterrinne GRM 105x300x3000 Stahl galvanisch verzinkt
Gitterrinne GRM 105x300x3000 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6002408
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6002408
EAN/GTIN:
     4012196020638
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterrinne
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Gitterrinne mit angeformtem Verbinder in der Seitenhöhe 105 mm.
Weitere Informationen:
Profilform:
U-Form
Breite:
300 mm
Höhe:
105 mm
Länge:
3000 mm
Drahtdurchmesser Längsseite:
4.8 mm
Drahtdurchmesser Querseite:
4.8 mm
Nutzbarer Querschnitt:
26800 mm²
Integrierte Trennwand:
ohne
Ausführung:
integrierter Verbinder
Art des Verbinders:
Klickbefestigung
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewicht:
2.35 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Mögliche Stützabstände:
1 m | 3 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:
1600 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
800 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
500 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
330 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
300 N/m
Weitere Suchbegriffe: gitterrinne obo, gitterrinne, Gitterkabelrinne, Kabelgitterrinne, Gitterrinne Steckverbindung, Kabeltrasse, Kabeltragsystem, Kabelverlegesystem
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,48*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 20,16* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 78,22002*
€ 93,08182
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 77,43*
€ 92,1417
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 73,21002*
€ 87,11992
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,11001*
€ 85,81091
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,48*
€ 71,9712
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6001848
ab € 91,31001*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6016715
ab € 0,68*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6220139
ab € 31,403*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062282
ab € 0,26094*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062114
ab € 17,38002*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.