Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steigeleiter Sprossenabstand 300mm 400x3000mm Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Steigeleiter Sprossenabstand 300mm 400x3000mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Steigeleiter Sprossenabstand 300mm 400x3000mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Steigeleiter Sprossenabstand 300mm 400x3000mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6010105
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6010105
EAN/GTIN:
     4012196959907
Suchbegriffe:
Kabelleiter
Kabelleitern
Steigeleiter
Steigetrasse
Industrie-Steigeleiter-System für den elektrischen Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12. Zugelassene Schellen Typ BS-U1-M-… FT. Lieferung erfolgt unmontiert.
Weitere Informationen:
Seitenlochung:
ja
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Höhe:
80 mm
Breite:
400 mm
Länge:
3000 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Steigetrasse:
ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewicht:
14.87 kg/m
Weitere Suchbegriffe: kabelleiter bettermann, kabelleiter, Kabeltrasse, Leiter, Kabeltragsystem, Kabelverlegesystem, Steigleiter, Kabelverlegungsleiter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 496,2099*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 165,4033* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 597,2199*
€ 710,69168
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 596,47992*
€ 709,8111
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 563,36991*
€ 670,41019
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 541,8399*
€ 644,78948
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 496,2099*
€ 590,48978
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6019528
ab € 7,25*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7205423
ab € 2,22*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215764
ab € 87,99*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215770
ab € 102,39*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215709
ab € 111,82*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215719
ab € 130,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.