Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugentlastung für senkrechte Kabelverlegung 500x200x200 Kalziumsilikat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zugentlastung für senkrechte Kabelverlegung 500x200x200 Kalziumsilikat
Zugentlastung für senkrechte Kabelverlegung 500x200x200 Kalziumsilikat
Zugentlastung für senkrechte Kabelverlegung 500x200x200 Kalziumsilikat
Artikel-Nr.:
     C5551-7215770
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7215770
EAN/GTIN:
     4012196814671
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
zugentlastung obo
zugentlastung
Zugentlastung als wirksame Unterstützungsmaßnahme für senkrechte Kabelverlegung nach DIN 4102 Teil 12. Zugelassen für alle Kabeltypen und Verlegesysteme, die direkt an Massivwänden montiert werden. Funktionserhaltklassen E30 bis E90. Leeres Gehäuse zur individuellen Füllung mit Brandschutzschaum PYROSIT® NG und/oder Schaumstoffblöcken PYROPLUG® Block, inkl. Montageset und Kennzeichnungsschild.
Weitere Informationen:
Form:
viereckig
Außenhöhe:
200 mm
Außenbreite:
500 mm
Plattenstärke/Produktlänge:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Abstützung, Unterstützung, Unterstützungsmaßnahme
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,08*
€ 154,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,94*
€ 154,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,33*
€ 140,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,22*
€ 133,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,39*
€ 121,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7203806
ab € 155,84*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7202322
ab € 32,08*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7203800
ab € 31,48*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215750
ab € 4,25*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7203803
ab € 14,93*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7202505
ab € 26,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.