Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C-Gitterrinne 50x200x3000 Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
C-Gitterrinne 50x200x3000 Stahl tauchfeuerverzinkt
C-Gitterrinne 50x200x3000 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6017444
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6017444
EAN/GTIN:
     4012196014057
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterrinne
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Gitterrinne in C-Form aus punktgeschweißten Stahldrähten mit der Seitenhöhe 50 mm.
Weitere Informationen:
Profilform:
C-Form
Breite:
200 mm
Höhe:
50 mm
Länge:
3000 mm
Drahtdurchmesser Längsseite:
4.5 mm
Drahtdurchmesser Querseite:
4.5 mm
Nutzbarer Querschnitt:
7500 mm²
Integrierte Trennwand:
ohne
Ausführung:
ohne Verbinder
Art des Verbinders:
geschraubt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewicht:
1.77 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Mögliche Stützabstände:
1 m | 2 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:
1100 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
700 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
400 N/m
Weitere Suchbegriffe: gitterrinne obo, gitterrinne, draht kabelbahn, Gitterkabelrinne, Kabelgitterrinne, Kabeltrasse, Kabeltragsystem, Kabelverlegesystem
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,51*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 26,17* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 100,97001*
€ 120,15431
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 98,90001*
€ 117,69101
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 94,53*
€ 112,4907
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 93,82002*
€ 111,64582
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 78,51*
€ 93,4269
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062282
ab € 0,26094*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6017320
ab € 16,51*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6017347
ab € 18,02*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6016634
ab € 1,10*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062052
ab € 45,77001*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062314
ab € 29,78001*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.