Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 60x150x2000 Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 60x150x2000 Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001
Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 60x150x2000 Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001
Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 60x150x2000 Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001
Artikel-Nr.:
     4502-46P1337
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6021883
EAN/GTIN:
     4012196637577
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Installationskanal
Kabelkanal
Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
150 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
7002 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
2
Befestigungsart:
Bodenlochung
Ausführung Deckel:
lose
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Mit Schutzfolie:
nein
Mit Kanalverbinder:
nein
Lieferung auf Rolle:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK04
Einsatztemperatur:
-5 °C | 60 °C
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
32
pro Meter
Frei Haus
ab € 7,255*
€ 8,98125*
8
pro Meter
€ 5,95*
ab € 10,72*
€ 14,15*
18 Tage
nicht lagernd
8
pro Meter
€ 5,90*
ab € 10,73*
€ 14,16*
19 Tage
nicht lagernd
8
pro Meter
€ 69,00*
ab € 11,73*
€ 15,45*
2
pro Meter
€ 5,00*
ab € 11,885*
€ 16,755*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 32 Meter
€ 8,98125*
€ 10,68769
pro Meter
ab 320 Meter
€ 8,975*
€ 10,68025
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,255*
€ 8,63345
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 32 Meter
Mindestbestellmenge: 32 Meter ( entspricht € 287,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6160972
ab € 31,8616*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6162878
ab € 4,09*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6161561
ab € 26,165*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6024009
ab € 24,18*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6023207
ab € 3,04*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6160379
ab € 29,6552*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6023533
ab € 14,295*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6023118
ab € 1,85*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6024025
ab € 7,09*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6024033
ab € 7,482*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.