Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätedose für CEE Einbau Polyamid, glasfaserverstärkt lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerätedose für CEE Einbau Polyamid, glasfaserverstärkt lichtgrau RAL 7035
Gerätedose für CEE Einbau Polyamid, glasfaserverstärkt lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     C5551-6024009
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6024009
EAN/GTIN:
     4012196027132
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Einbaudose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Gerätedose zur Montage von CEE-Steckdosen in WDK-Kanälen ab der Kanalbreite 150 mm. Die Gerätedose kann auch als Unterputz-Einbaudose für CEE-Geräte verwendet werden. Gerade Ausführung, 16 und 32 A, mit Lochabstand 60 x 60 mm Lieferung komplett mit 1 Zugentlastungsschelle, 1 Einsteckdichtung ED 16, 1 Verschlussstopfen VS 16 sowie 4 Zylinderschrauben M5 x 18 zur Befestigung der Steckdose.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Ausführung:
offen
Geräteart:
CEE
Zugentlastungsmöglichkeit:
nein
Mit Anschlussraum:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,41*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.