Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 60x150x2000 Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 60x150x2000 Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030
Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 60x150x2000 Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030
Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 60x150x2000 Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030
Artikel-Nr.:
     721-01306825
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6022030
EAN/GTIN:
     4012196637515
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Installationskanal
Kabelkanal
Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
150 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
7002 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7030
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
2
Befestigungsart:
Bodenlochung
Ausführung Deckel:
lose
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Mit Schutzfolie:
nein
Mit Kanalverbinder:
nein
Lieferung auf Rolle:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK04
Einsatztemperatur:
-5 °C | 60 °C
Weitere Suchbegriffe: Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, brüstungskanal grau obo, brüstungskanal obo, brüstungskanal, Leitungskanal, Wandkanal, Deckenkanal, Leitungsschutzkanal, Kabelkanal Wand, Kabelkanal Decke
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
8
pro Meter
€ 5,90*
ab € 10,69*
€ 14,12*
8
pro Meter
€ 5,95*
ab € 10,71*
€ 14,15*
19 Tage
nicht lagernd
8
pro Meter
€ 69,00*
ab € 11,72*
€ 15,30*
2
pro Meter
€ 5,00*
ab € 11,875*
€ 16,665*
2
pro Meter
€ 3,90*
ab € 13,46*
€ 18,67*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Meter
€ 14,12*
€ 16,80
pro Meter
ab 10 Meter
€ 13,72*
€ 16,33
pro Meter
ab 20 Meter
€ 13,13*
€ 15,62
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,69*
€ 12,72
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Meter
Mindestbestellmenge: 8 Meter ( entspricht € 112,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6024521
ab € 31,7216*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6024823
ab € 40,861*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6024599
ab € 26,085*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6024009
ab € 24,18*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6023207
ab € 3,04*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6024432
ab € 29,9152*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6023533
ab € 14,295*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6023118
ab € 1,85*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6024025
ab € 7,09*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6024033
ab € 7,482*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.