Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 15x30x2000 Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 15x30x2000 Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030
Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 15x30x2000 Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030
Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 15x30x2000 Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030
Artikel-Nr.:
     1232-B146G30
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6025005
EAN/GTIN:
     4012196332779
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.
Weitere Informationen:
Höhe:
17.5 mm
Breite:
30 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
375 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7030
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Befestigungsart:
Bodenlochung
Ausführung Deckel:
lose
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Mit Schutzfolie:
nein
Mit Kanalverbinder:
nein
Lieferung auf Rolle:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK04
Einsatztemperatur:
-5 °C | 60 °C
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanaldeckel, Kabelbahnlängsverbinder, Längsverbinder Kabelbahn, Stoßstellenverbinder, stoßstellenverbinder obo, stoßstellenverbinder, Leitungskanal, Wandkanal, Deckenkanal, Leitungsschutzkanal, Kabelkanal Wand, Kabelkanal Decke
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1232
2
pro Meter
€ 18,00*
ab € 1,17*
€ 1,93*
5 Tage
116
2
pro Meter
€ 69,00*
ab € 1,23*
€ 2,02*
2
pro Meter
€ 5,00*
ab € 1,26*
€ 2,07*
2 Tage
54
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,28*
€ 2,10*
2
pro Meter
€ 3,90*
ab € 1,425*
€ 2,305*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 1,93*
€ 2,30
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,64*
€ 1,95
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,60*
€ 1,90
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,49*
€ 1,77
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,45*
€ 1,73
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,17*
€ 1,39
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 3,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1232
Versand: Lager 1232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1232
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6158358
ab € 4,8336*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6158714
ab € 10,803*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6158595
ab € 4,8336*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6158234
ab € 4,8236*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.