Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 15x30x2000 Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 15x30x2000 Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035
Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 15x30x2000 Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035
Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 15x30x2000 Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     1232-B146G32
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6025048
EAN/GTIN:
     4012196794539
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.
Weitere Informationen:
Höhe:
17.5 mm
Breite:
30 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
375 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Befestigungsart:
Bodenlochung
Ausführung Deckel:
lose
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Mit Schutzfolie:
nein
Mit Kanalverbinder:
nein
Lieferung auf Rolle:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK04
Einsatztemperatur:
-5 °C | 60 °C
Weitere Suchbegriffe: obo bettermann leitungsführungskanal 2m, installationskanal, obo installationskanal, Leitungskanal, Wandkanal, Deckenkanal, Leitungsschutzkanal, Kabelkanal Wand, Kabelkanal Decke
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1232
32
pro Meter
€ 18,00*
ab € 1,18*
€ 1,63*
18 Tage
nicht lagernd
32
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,21*
€ 1,67*
18 Tage
nicht lagernd
32
pro Meter
€ 69,00*
ab € 1,24*
€ 1,71*
2
pro Meter
€ 5,46*
ab € 1,27*
€ 1,95*
2
pro Meter
€ 3,90*
ab € 1,435*
€ 2,205*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 32 Meter
€ 1,63*
€ 1,94
pro Meter
ab 40 Meter
€ 1,54*
€ 1,83
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,48*
€ 1,76
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,18*
€ 1,40
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 32 Meter
Mindestbestellmenge: 32 Meter ( entspricht € 52,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1232
Versand: Lager 1232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1232
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6024971
ab € 1,16*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6025129
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.