Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 80x210x2000 Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 80x210x2000 Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001
Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 80x210x2000 Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001
Artikel-Nr.:
     C5551-6026206
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6026206
EAN/GTIN:
     4012196029952
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Installationskanal
Kabelkanal
Wandinstallationskanal als Kanalunterteil mit Bodenlochung und passendem Kanaloberteil.
Weitere Informationen:
Höhe:
80 mm
Breite:
210 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
13980 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
2
Befestigungsart:
Bodenlochung
Ausführung Deckel:
lose
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Mit Schutzfolie:
nein
Mit Kanalverbinder:
nein
Lieferung auf Rolle:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK04
Einsatztemperatur:
-5 °C | 60 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,02375*
  
Preis gilt ab 4.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Meter
€ 35,52*
€ 42,27
pro Meter
ab 16 Meter
€ 35,10*
€ 41,77
pro Meter
ab 32 Meter
€ 21,90375*
€ 26,06546
pro Meter
ab 40 Meter
€ 21,44375*
€ 25,51806
pro Meter
ab 80 Meter
€ 20,91375*
€ 24,88736
pro Meter
ab 4000 Meter
€ 18,02375*
€ 21,44826
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6163017
ab € 57,125*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6023576
ab € 1,01998*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6026982
ab € 3,565*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.