Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 100x230x2000 Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 100x230x2000 Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030
Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 100x230x2000 Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030
Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 100x230x2000 Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030
Artikel-Nr.:
     C5551-6026311
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6026311
EAN/GTIN:
     4012196642076
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Wandinstallationskanal als Kanalunterteil mit Bodenlochung und passendem Kanaloberteil.
Weitere Informationen:
Höhe:
100 mm
Breite:
230 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
19702 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7030
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
3
Befestigungsart:
Bodenlochung
Ausführung Deckel:
lose
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Mit Schutzfolie:
nein
Mit Kanalverbinder:
nein
Lieferung auf Rolle:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK04
Einsatztemperatur:
-5 °C | 60 °C
Weitere Suchbegriffe: obo bettermann leitungsführungskanal 2m, installationskanal, obo installationskanal, Leitungskanal, Wandkanal, Deckenkanal, Leitungsschutzkanal, Kabelkanal Wand, Kabelkanal Decke
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,6138*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 39,3069* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,16*
€ 128,7104
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,3538*
€ 117,04102
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,3338*
€ 112,25722
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,2138*
€ 109,73442
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,6138*
€ 93,55042
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6024904
ab € 35,55*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6023584
ab € 21,7746*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6026990
ab € 4,085*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.