Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 100x230x2000 Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 100x230x2000 Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001
Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 100x230x2000 Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001
Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 100x230x2000 Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001
Artikel-Nr.:
     262-B144D85
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6026338
EAN/GTIN:
     4012196642137
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Installationskanal
Kabelkanal
Wandinstallationskanal als Kanalunterteil mit Bodenlochung und passendem Kanaloberteil.
Weitere Informationen:
Höhe:
100 mm
Breite:
230 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
19702 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
3
Befestigungsart:
Bodenlochung
Ausführung Deckel:
lose
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Mit Schutzfolie:
nein
Mit Kanalverbinder:
nein
Lieferung auf Rolle:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK04
Einsatztemperatur:
-5 °C | 60 °C
Weitere Suchbegriffe: Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, brüstungskanal obo, brüstungskanal, Leitungskanal, Wandkanal, Deckenkanal, Leitungsschutzkanal, Kabelkanal Wand, Kabelkanal Decke
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
4
pro Meter
€ 5,95*
ab € 39,40*
€ 49,37*
1 Tag
46
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 40,06*
€ 51,25*
18 Tage
nicht lagernd
4
pro Meter
€ 69,00*
ab € 41,32*
€ 51,62*
2
pro Meter
€ 5,46*
ab € 42,665*
€ 53,985*
2
pro Meter
Frei Haus
ab € 44,405*
€ 55,955*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Meter
€ 49,37*
€ 58,75
pro Meter
ab 10 Meter
€ 47,06*
€ 56,00
pro Meter
ab 20 Meter
€ 46,42*
€ 55,24
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 39,40*
€ 46,89
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Meter
Mindestbestellmenge: 4 Meter ( entspricht € 197,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6163076
ab € 35,5985*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6023584
ab € 21,8046*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6026990
ab € 4,095*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.