Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 60x150x2000 Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 60x150x2000 Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035
Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 60x150x2000 Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035
Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 60x150x2000 Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     262-B144D69
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6027156
EAN/GTIN:
     4012196668236
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Installationskanal
Kabelkanal
Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
150 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
7002 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
2
Befestigungsart:
Bodenlochung
Ausführung Deckel:
lose
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Mit Schutzfolie:
nein
Mit Kanalverbinder:
nein
Lieferung auf Rolle:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK04
Einsatztemperatur:
-5 °C | 60 °C
Weitere Suchbegriffe: Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, brüstungskanal grau obo, brüstungskanal obo, brüstungskanal kunststoff, Leitungskanal, Wandkanal, Deckenkanal, Leitungsschutzkanal, Kabelkanal Wand, Kabelkanal Decke
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
8
pro Meter
€ 5,95*
ab € 10,63*
€ 14,48*
18 Tage
nicht lagernd
8
pro Meter
€ 5,90*
ab € 11,70*
€ 15,85*
4 Tage
26
2
pro Meter
€ 69,00*
ab € 11,65*
€ 15,88*
2
pro Meter
€ 5,00*
ab € 11,835*
€ 16,095*
2
pro Meter
€ 3,90*
ab € 13,48*
€ 18,26*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Meter
€ 14,48*
€ 17,23
pro Meter
ab 10 Meter
€ 13,82*
€ 16,45
pro Meter
ab 20 Meter
€ 13,21*
€ 15,72
pro Meter
ab 40 Meter
€ 12,71*
€ 15,12
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 10,63*
€ 12,65
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Meter
Mindestbestellmenge: 8 Meter ( entspricht € 115,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6182631
ab € 15,89*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6183840
ab € 4,10*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6183441
ab € 13,03*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6024009
ab € 24,18*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6023207
ab € 3,04*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6182232
ab € 14,91*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6023533
ab € 14,295*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6023118
ab € 1,85*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6024025
ab € 7,09*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6024033
ab € 7,482*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.