Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 100x230x2000 Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 100x230x2000 Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035
Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 100x230x2000 Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035
Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 100x230x2000 Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     C5551-6027253
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6027253
EAN/GTIN:
     4012196668656
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Installationskanal
Kabelkanal
Wandinstallationskanal als Kanalunterteil mit Bodenlochung und passendem Kanaloberteil.
Weitere Informationen:
Höhe:
100 mm
Breite:
230 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
19702 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
3
Befestigungsart:
Bodenlochung
Ausführung Deckel:
lose
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Mit Schutzfolie:
nein
Mit Kanalverbinder:
nein
Lieferung auf Rolle:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK04
Einsatztemperatur:
-5 °C | 60 °C
Weitere Suchbegriffe: Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, brüstungskanal grau obo, brüstungskanal obo, brüstungskanal kunststoff, Leitungskanal, Wandkanal, Deckenkanal, Leitungsschutzkanal, Kabelkanal Wand, Kabelkanal Decke
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,5238*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 39,2619* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,24*
€ 128,8056
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,1238*
€ 116,76732
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,5138*
€ 111,28142
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,2838*
€ 109,81772
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,5238*
€ 93,44332
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6183980
ab € 7,13*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6023584
ab € 21,7746*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6026990
ab € 4,085*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.