Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelrinne Marinenorm Materialstärke 1,25mm 15x75x2000 Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kabelrinne Marinenorm Materialstärke 1,25mm 15x75x2000 Stahl tauchfeuerverzinkt
Kabelrinne Marinenorm Materialstärke 1,25mm 15x75x2000 Stahl tauchfeuerverzinkt
Kabelrinne Marinenorm Materialstärke 1,25mm 15x75x2000 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     3517A-65965356
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6045073
EAN/GTIN:
     4012196053711
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
kabelbahn obo
Kabelrinne für den Einsatz im Schiffbau, gefertigt in Anlehnung an die Marinenorm VG 88900-1.
Weitere Informationen:
Höhe:
15 mm
Breite:
75 mm
Materialstärke:
1.25 mm
Länge:
2000 mm
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
ja
Ausführung:
ohne Verbinder
Art des Verbinders:
geschraubt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewicht:
0.86 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:
500 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
150 N/m
Weitere Suchbegriffe: kabelbahn, Kabeltrasse, Kabelpritsche, Kabelwanne, Verteilerrinne, Kabelrinne Schraubverbindung, Kabeltragsystem, Kabelverlegesystem
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
2
pro Packung
€ 5,00*
ab € 16,335*
€ 22,585*
20 Tage
nicht lagernd
2
pro Packung
€ 69,00*
ab € 16,38*
€ 22,65*
2
pro Packung
€ 3,90*
ab € 16,83*
€ 23,28*
2
pro Packung
€ 5,95*
ab € 18,62*
€ 25,54*
7 Tage
8
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 65,49*
€ 84,87*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 22,585*
€ 26,87615
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,325*
€ 25,37675
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,435*
€ 24,31765
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,845*
€ 23,61555
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,335*
€ 19,43865
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 16,335* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 45,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6490280
ab € 30,3675*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6490192
ab € 59,15*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7060041
ab € 20,36*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6066240
ab € 223,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.