Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelrinne Marinenorm Materialstärke 1,25mm 15x125x2000 Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kabelrinne Marinenorm Materialstärke 1,25mm 15x125x2000 Stahl tauchfeuerverzinkt
Kabelrinne Marinenorm Materialstärke 1,25mm 15x125x2000 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6045138
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6045138
EAN/GTIN:
     4012196053834
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
obo kabelrinne verzinkt
Kabelrinne für den Einsatz im Schiffbau, gefertigt in Anlehnung an die Marinenorm VG 88900-1.
Weitere Informationen:
Höhe:
15 mm
Breite:
125 mm
Materialstärke:
1.25 mm
Länge:
2000 mm
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
ja
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewicht:
1.22 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:
600 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
200 N/m
Weitere Suchbegriffe: kabelbahn verzinkt, kabelbahn obo, Kabeltrasse, Kabelpritsche, Kabelwanne, Verteilerrinne, Kabelrinne Schraubverbindung, Kabeltragsystem, Kabelverlegesystem
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,76*
  
Preis gilt ab 6.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 17,825* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 23,695*
€ 28,19705
pro Meter
ab 4 Meter
€ 23,365*
€ 27,80435
pro Meter
ab 10 Meter
€ 22,385*
€ 26,63815
pro Meter
ab 20 Meter
€ 21,695*
€ 25,81705
pro Meter
ab 40 Meter
€ 21,335*
€ 25,38865
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 17,76*
€ 21,13
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7061250
ab € 81,79*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7060041
ab € 20,35*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6066143
ab € 258,53*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6066240
ab € 221,32*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6490280
ab € 30,5675*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6490192
ab € 59,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.