Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelführung
>
Kabeltragsysteme
>
Kabelbahn
>
Artikel
Kabelrinne Marinenorm Materialstärke 1,25mm 15x100x2000 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Menge:
Meter
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5551-6045834
Hersteller:
OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
6045834
EAN/GTIN:
4012195706687
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
obo kabelbahn edelstahl
Kabelrinne für den Einsatz im Schiffbau, gefertigt in Anlehnung an die Marinenorm VG 88900-1.
Weitere Informationen:
Höhe:
15 mm
Breite:
100 mm
Materialstärke:
1.25 mm
Länge:
2000 mm
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
ja
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewicht:
0.95 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:
350 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
150 N/m
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 5551
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
kabelbahnen edelstahl
,
kabelbahn obo
,
Kabeltrasse
,
Kabelpritsche
,
Kabelwanne
,
Verteilerrinne
,
Kabelrinne Schraubverbindung
,
Kabeltragsystem
,
Kabelverlegesystem
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,37*
Preis gilt ab 1.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 42,37* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 54,08*
€ 64,36
pro Meter
ab 4 Meter
€ 52,84*
€ 62,88
pro Meter
ab 10 Meter
€ 50,54*
€ 60,14
pro Meter
ab 20 Meter
€ 50,46*
€ 60,05
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 42,37*
€ 50,42
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schraubverbinder für Kabelrinne Marinenorm 16x29x60 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
OBO BETTERMANN
6066244
ab € 593,03*
Zubehör
Spannband per Rolle: 25 m 15x0,5 Stahl bandverzinkt / kunststoffbeschichtet steingrau RAL 7030
OBO BETTERMANN
6490280
ab € 30,4875*
Zubehör
Spannband per Rolle: 2x 20m 8x0,3 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 kunststoffbeschichtet tiefschwarz RAL 9005
OBO BETTERMANN
6490192
ab € 59,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen