Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelrinne RKS gelocht 35x50x3000 Stahl bandverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelrinne RKS gelocht 35x50x3000 Stahl bandverzinkt
Kabelrinne RKS gelocht 35x50x3000 Stahl bandverzinkt
Kabelrinne RKS gelocht 35x50x3000 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6047410
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6047410
EAN/GTIN:
     4012196662104
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
kabelbahn obo
RKS 35 = Rationelles-Kabelrinnen-System in 35 mm Seitenhöhe.
Weitere Informationen:
Höhe:
35 mm
Breite:
50 mm
Materialstärke:
0.75 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
1600 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Art des Verbinders:
geschraubt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Gewicht:
0.7 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Mögliche Stützabstände:
1 m | 3 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:
1200 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
500 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
300 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
100 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
50 N/m
Weitere Suchbegriffe: kabelbahn, Kabeltrasse, Kabelpritsche, Kabelwanne, Verteilerrinne, Kabelrinne Schraubverbindung, Kabeltragsystem, Kabelverlegesystem
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 10,85* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,69002*
€ 51,99112
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,00002*
€ 51,17002
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,17002*
€ 48,99232
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,83001*
€ 47,39771
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,37002*
€ 46,85032
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,55*
€ 38,7345
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7120450
ab € 29,10*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6080138
ab € 47,87004*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6067085
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.