Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelrinne RKS gelocht 35x50x3000 Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelrinne RKS gelocht 35x50x3000 Stahl tauchfeuerverzinkt
Kabelrinne RKS gelocht 35x50x3000 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6047412
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6047412
EAN/GTIN:
     4012196662142
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
kabelbahn obo
RKS 35 = Rationelles-Kabelrinnen-System im 35 mm Seitenhöhe.
Weitere Informationen:
Höhe:
35 mm
Breite:
50 mm
Materialstärke:
0.75 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
1600 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewicht:
0.79 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Mögliche Stützabstände:
1 m | 3 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:
1200 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
500 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
300 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
100 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
50 N/m
Weitere Suchbegriffe: kabelbahn, Kabeltrasse, Kabelpritsche, Kabelwanne, Verteilerrinne, Kabelrinne Schraubverbindung, Kabeltragsystem, Kabelverlegesystem
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,73002*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 23,24334* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 89,67*
€ 106,7073
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 88,82001*
€ 105,69581
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 84,62001*
€ 100,69781
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 83,69001*
€ 99,59111
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 69,73002*
€ 82,97872
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7120458
ab € 74,66*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7124410
ab € 75,86*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6080154
ab € 78,70002*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6067301
ab € 2,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.