Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelführung
>
Kabeltragsysteme
>
Kabelbahn
>
Artikel
Kabelrinne RKSM Magic, mit Schnellverbindung 35x100x3050 Stahl bandverzinkt
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5551-6047417
Hersteller:
OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
6047417
EAN/GTIN:
4012195390848
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
kabelbahn obo
Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3.000 mm. Die Kabelrinne verfügt über eine durchgängige Seitenlochung von 7 x 20 mm für die Installation zusätzlicher Verbindungs- und Montagebauteile. Die Lochung für die direkte Gewindestangenabhängung hat einen Durchmesser von 11 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
35 mm
Breite:
100 mm
Materialstärke:
0.75 mm
Länge:
3050 mm
Arbeitslänge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
3300 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Art des Verbinders:
Klickbefestigung
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Gewicht:
1.04 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Mögliche Stützabstände:
1 m | 3 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:
1100 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
500 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
300 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
150 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
100 N/m
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 5551
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
kabelbahn
,
kabelrinne b 100mm
,
Kabeltrasse
,
Kabelpritsche
,
Kabelwanne
,
Verteilerrinne
,
Kabelrinne Steckverbindung
,
Kabelrinne Klickverbindung
,
Kabeltragsystem
,
Kabelverlegesystem
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,81*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 11,27* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,44001*
€ 54,07361
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,91*
€ 53,4429
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,94002*
€ 51,09862
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,54001*
€ 49,43261
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,07*
€ 48,8733
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,81*
€ 40,2339
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anbau-Abzweigstück für Kabelrinne 35x100 Stahl bandverzinkt
OBO BETTERMANN
6042101
ab € 21,89*
Zubehör
Bogen 45° für Kabelrinne, horizontal 35x100 Stahl bandverzinkt
OBO BETTERMANN
6036000
ab € 21,02*
Zubehör
Bogen 90° für Kabelrinne, horizontal 35x100 Stahl bandverzinkt
OBO BETTERMANN
6036500
ab € 20,68*
Zubehör
Bogen 90° mit Schnellverbindung 35x100 Stahl bandverzinkt
OBO BETTERMANN
6041010
ab € 21,79*
Zubehör
Deckel mit Drehriegel für Kabelrinne und Kabelleiter 100x3000 Stahl bandverzinkt
OBO BETTERMANN
6052096
ab € 45,95001*
Zubehör
Kreuzung für Kabelrinne 35x100 Stahl bandverzinkt
OBO BETTERMANN
7027301
ab € 82,83*
Zubehör
T-Stück für Kabelrinne, horizontal 35x100 Stahl bandverzinkt
OBO BETTERMANN
6038000
ab € 26,57*
Zubehör
Trennsteg für Kabeltragsysteme 30x2995 Stahl bandverzinkt
OBO BETTERMANN
6062050
ab € 13,89003*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen