Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelrinne RKS gelocht 60x50x3000 Stahl bandverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelrinne RKS gelocht 60x50x3000 Stahl bandverzinkt
Kabelrinne RKS gelocht 60x50x3000 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6047600
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6047600
EAN/GTIN:
     4012196662159
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
kabelbahn obo
RKS 60 = Rationelles-Kabelrinnen-System in 60 mm Seitenhöhe (Bodenblech ungesickt).
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
50 mm
Materialstärke:
0.75 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
3000 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Gewicht:
0.96 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Mögliche Stützabstände:
1 m | 3 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:
2000 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
800 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
500 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
350 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
150 N/m
Weitere Suchbegriffe: kabelbahn, Kabeltrasse, Kabelpritsche, Kabelwanne, Verteilerrinne, Kabelrinne Schraubverbindung, Kabeltragsystem, Kabelverlegesystem
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,57002*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 22,52334* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 86,96001*
€ 103,48241
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 86,08002*
€ 102,43522
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 81,67002*
€ 97,18732
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 80,79*
€ 96,1401
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 67,57002*
€ 80,40832
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7120460
ab € 33,13*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7124430
ab € 39,94*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6080138
ab € 47,88*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6067093
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.