Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelführung
>
Kabeltragsysteme
>
Kabelbahn
>
Artikel
Kabelrinne RKSM Magic, mit Schnellverbindung 60x100x3050 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5551-6047613
Hersteller:
OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
6047613
EAN/GTIN:
4012195706083
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
kabelbahn obo
Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3.000 mm. Die Kabelrinne verfügt über eine durchgängige Seitenlochung von 7 x 20 mm für die Installation zusätzlicher Verbindungs- und Montagebauteile. Die Lochung für die direkte Gewindestangenabhängung hat einen Durchmesser von 11 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
100 mm
Materialstärke:
0.75 mm
Länge:
3050 mm
Arbeitslänge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
5800 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Art des Verbinders:
Klickbefestigung
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewicht:
1.45 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Mögliche Stützabstände:
1 m | 2.5 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:
1200 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
900 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
600 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
400 N/m
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 5551
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
kabelbahn
,
kabelrinne lxbxh 3000x100x60
,
Kabeltrasse
,
Kabelpritsche
,
Kabelwanne
,
Verteilerrinne
,
Kabelrinne Steckverbindung
,
Kabelrinne Klickverbindung
,
Kabeltragsystem
,
Kabelverlegesystem
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,04004*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 53,34668* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 196,54002*
€ 233,88262
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 194,92002*
€ 231,95482
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 191,97003*
€ 228,44434
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 185,61003*
€ 220,87594
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 160,04004*
€ 190,44765
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anbau-Abzweigstück für Kabelrinne 60x100 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
OBO BETTERMANN
6042311
ab € 71,90*
Zubehör
Bogen 90° für Kabelrinne, horizontal 60x100 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
OBO BETTERMANN
6036620
ab € 91,19*
Zubehör
Bogen 90° mit Schnellverbindung 60x100 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
OBO BETTERMANN
6041180
ab € 89,17*
Zubehör
Bogen variabel mit Schnellverbindung 60x100 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
OBO BETTERMANN
6040520
ab € 151,62*
Zubehör
Bogen, winkelverstellbar horizontal 60x100 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
OBO BETTERMANN
6037150
ab € 151,62*
Zubehör
Deckel mit Drehriegel für Kabelrinne und Kabelleiter 100x3000 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
OBO BETTERMANN
6052878
ab € 106,68*
Zubehör
Kreuzung für Kabelrinne 60x100 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
OBO BETTERMANN
7027501
ab € 209,27*
Zubehör
Längsverbinder-Set für Kabelrinne Magic 60x100x200 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
OBO BETTERMANN
6068958
ab € 21,95*
Zubehör
T-Stück für Kabelrinne, horizontal 60x100 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
OBO BETTERMANN
6038160
ab € 130,46*
Zubehör
Trennsteg für Kabeltragsysteme 60x2995 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
OBO BETTERMANN
6062084
ab € 64,57002*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen