Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelrinne SKS gelocht, mit Verbinder-Set 60x300x3000 Stahl bandverzinkt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kabelrinne SKS gelocht, mit Verbinder-Set 60x300x3000 Stahl bandverzinkt
Kabelrinne SKS gelocht, mit Verbinder-Set 60x300x3000 Stahl bandverzinkt
Kabelrinne SKS gelocht, mit Verbinder-Set 60x300x3000 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6056296
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6056296
EAN/GTIN:
     4012196060313
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
SKS 60 = Schweres-Kabelrinnen-System in 60 mm Seitenhöhe.
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
300 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
17800 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
mitgelieferter Verbinder
Art des Verbinders:
geschraubt
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Gewicht:
4.64 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Mögliche Stützabstände:
1.5 m | 3 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
2650 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
1800 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
1150 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
500 N/m
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, obo kabelrinne feuerverzinkt, kabelbahn obo, kabelbahn verzinkt, Kabeltrasse, Kabelpritsche, Kabelwanne, Verteilerrinne, Kabelrinne Schraubverbindung, Kabeltragsystem, Kabelverlegesystem
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,66*
  
Preis gilt ab 1.500 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 60,10*
€ 71,52
pro Meter
ab 6 Meter
€ 59,20*
€ 70,45
pro Meter
ab 15 Meter
€ 58,07*
€ 69,10
pro Meter
ab 30 Meter
€ 56,58*
€ 67,33
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 48,66*
€ 57,91
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6042117
ab € 24,92*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6036106
ab € 31,23*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6043798
ab € 13,08*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6036566
ab € 34,33*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6043232
ab € 13,03*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6037106
ab € 42,14*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6052304
ab € 22,85*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7027315
ab € 66,61*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6067093
ab € 1,27*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6068189
ab € 7,36*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7070217
ab € 3,31*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6038106
ab € 44,77*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062033
ab € 3,54*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062068
ab € 4,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.