Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelrinne EKS gelocht 60x300x3000 Stahl bandverzinkt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kabelrinne EKS gelocht 60x300x3000 Stahl bandverzinkt
Kabelrinne EKS gelocht 60x300x3000 Stahl bandverzinkt
Kabelrinne EKS gelocht 60x300x3000 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6056326
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6056326
EAN/GTIN:
     4012196389834
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
kabelbahn obo
EKS 60 = Extraschweres-Kabelrinnen-System in 60 mm Seitenhöhe.
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
300 mm
Materialstärke:
2 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
17800 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Art des Verbinders:
geschraubt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Gewicht:
6.02 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Mögliche Stützabstände:
1.5 m | 3 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
2600 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
1700 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
1400 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
950 N/m
Weitere Suchbegriffe: kabelbahn, kabelrinne lxbxh 3000x100x60, Kabeltrasse, Kabelpritsche, Kabelwanne, Verteilerrinne, Kabelrinne Schraubverbindung, Kabeltragsystem, Kabelverlegesystem
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,23*
  
Preis gilt ab 1.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 60,23* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 73,05*
€ 86,93
pro Meter
ab 6 Meter
€ 72,99*
€ 86,86
pro Meter
ab 15 Meter
€ 71,45*
€ 85,03
pro Meter
ab 30 Meter
€ 68,98*
€ 82,09
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 60,23*
€ 71,67
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6042117
ab € 25,27*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6036106
ab € 33,57*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6043798
ab € 13,20*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6036566
ab € 34,67*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6043232
ab € 13,16*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6037106
ab € 45,15*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6052304
ab € 59,81*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7027315
ab € 71,57*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6067093
ab € 1,30*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7070217
ab € 3,29*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6038106
ab € 45,32*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062033
ab € 3,54*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062068
ab € 4,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.