Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelrinne EKS gelocht 60x600x3000 Stahl bandverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelrinne EKS gelocht 60x600x3000 Stahl bandverzinkt
Kabelrinne EKS gelocht 60x600x3000 Stahl bandverzinkt
Kabelrinne EKS gelocht 60x600x3000 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6056628
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6056628
EAN/GTIN:
     4012196389896
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
kabelbahn obo
EKS 60 = Extraschweres-Kabelrinnen-System in 60 mm Seitenhöhe.
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
600 mm
Materialstärke:
2 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
35800 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Art des Verbinders:
geschraubt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Gewicht:
9.93 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Mögliche Stützabstände:
1.5 m | 3 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
2100 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
1350 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
1150 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
900 N/m
Weitere Suchbegriffe: kabelbahn, Kabeltrasse, Kabelpritsche, Kabelwanne, Verteilerrinne, Kabelrinne Schraubverbindung, Kabeltragsystem, Kabelverlegesystem
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 296,04*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 98,68* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 355,65*
€ 423,2235
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 355,54002*
€ 423,09262
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 346,06002*
€ 411,81142
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 322,21002*
€ 383,42992
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 296,04*
€ 352,2876
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6042123
ab € 39,46*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6036113
ab € 61,39*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6036572
ab € 66,88*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7001312
ab € 71,61*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6037112
ab € 81,38*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6052606
ab € 133,36002*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7027321
ab € 137,21*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6067093
ab € 1,30*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7070233
ab € 6,15*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6038112
ab € 85,49*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062033
ab € 3,54*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062068
ab € 12,34002*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.