Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelführung
>
Kabeltragsysteme
>
Kabelbahn
>
Artikel
Kabelrinne MKS gelocht, mit Verbinder 85x400x3000 Stahl bandverzinkt
Menge:
Meter
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5551-6057403
Hersteller:
OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
6057403
EAN/GTIN:
4012196060917
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
MKS 85 = Mittelschweres-Kabelrinnen-System in 85 mm Seitenhöhe.
Weitere Informationen:
Höhe:
85 mm
Breite:
400 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
33800 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
mitgelieferter Verbinder
Art des Verbinders:
geschraubt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Gewicht:
4.23 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Mögliche Stützabstände:
1.5 m | 2.5 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
1750 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
1100 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
500 N/m
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 5551
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Kabelkanal
,
Leitungsführungskanal
,
Wand und Deckenkanal
,
kabelbahn obo
,
kabelbahn
,
kabelkanal 3 meter
,
Kabeltrasse
,
Kabelpritsche
,
Kabelwanne
,
Verteilerrinne
,
Kabelrinne Schraubverbindung
,
Kabeltragsystem
,
Kabelverlegesystem
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,99*
Preis gilt ab 1.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 37,99* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 47,96*
€ 57,0724
pro Meter
ab 6 Meter
€ 47,49*
€ 56,5131
pro Meter
ab 15 Meter
€ 45,75*
€ 54,4425
pro Meter
ab 30 Meter
€ 45,03*
€ 53,5857
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 37,99*
€ 45,2081
pro Meter
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anbau-Abzweigstück für Kabelrinne 85x400 Stahl bandverzinkt
OBO BETTERMANN
6042137
ab € 34,26*
Zubehör
Bogen 45° für Kabelrinne, horizontal 85x400 Stahl bandverzinkt
OBO BETTERMANN
6036206
ab € 48,93*
Zubehör
Bogen 90° für Kabelrinne, horizontal 85x400 Stahl bandverzinkt
OBO BETTERMANN
6036706
ab € 50,52*
Zubehör
Bogen, winkelverstellbar horizontal 85x400 Stahl bandverzinkt
OBO BETTERMANN
6037206
ab € 130,49*
Zubehör
Deckel mit Drehriegel für Kabelrinne und Kabelleiter 400x3000 Stahl bandverzinkt
OBO BETTERMANN
6052401
ab € 69,28334*
Zubehör
Kreuzung für Kabelrinne 85x400 Stahl bandverzinkt
OBO BETTERMANN
7027337
ab € 95,45*
Zubehör
Längs- und Winkelverbinder für Kabelrinne, horizontal 85x200 Stahl bandverzinkt
OBO BETTERMANN
6067123
ab € 4,26*
Zubehör
Stoßstellenleiste breit, mit 4 Befestigungen B400mm Stahl bandverzinkt
OBO BETTERMANN
7070221
ab € 4,18*
Zubehör
T-Stück für Kabelrinne, horizontal 85x400 Stahl bandverzinkt
OBO BETTERMANN
6038216
ab € 63,43*
Zubehör
Trennsteg für Kabeltragsysteme 60x2995 Stahl bandverzinkt
OBO BETTERMANN
6062068
ab € 4,11*
Zubehör
Trennsteg für Kabeltragsysteme 85x2995 Stahl bandverzinkt
OBO BETTERMANN
6062114
ab € 5,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen